28,71 €/ Stückexkl. MwSt
33,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 28,71 € | - |
5+ | 23,93 € | 16.67% |
25+ | 22,33 € | 22.22% |
50+ | 19,14 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU5 |
Stangendurchmesser | 160 mm |
Nutdurchmesser | 175 mm |
Rillenbreite | 9.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |