17,91 €/ Stückexkl. MwSt
20,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,91 € | - |
5+ | 14,93 € | 16.67% |
25+ | 13,93 € | 22.22% |
50+ | 11,94 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU5 |
Stangendurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 140 mm |
Rillenbreite | 9.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 13 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V149 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |