Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU5 PUR V149 125x137x10 L=5,5

  • ERIKS:11328031
  • Hersteller:40422448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stufen Abstreifer aus PUR (PU5) mit statischer Dichtlippe und Druckentlastung. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C. Geeignet für Erdbewegungsmaschinen, Landmaschinen, Spritzgussmaschine, Teleskopzylinder, Pressen, Gabelstapler, LKW-Kräne.
Zur Liste hinzufügen

17,91 €/ Stückexkl. MwSt

20,95 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,91 €

-

5+

14,93 €

16.67%

25+

13,93 €

22.22%

50+

11,94 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU5
Stangendurchmesser
125 mm
Nutdurchmesser
137 mm
Rillenbreite
5.5 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V149
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s