26,28 €/ Stückexkl. MwSt
30,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 26,28 € | - |
5+ | 21,90 € | 16.67% |
25+ | 20,44 € | 22.22% |
50+ | 17,52 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | PU11 |
Stangendurchmesser | 90 mm |
Nutdurchmesser | 100 mm |
Rillenbreite | 6 mm |
Höhe der Abdichtung | 8.5 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 95 AU V142 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |