Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PU11 PUR V142 18x24x6 L=4

  • ERIKS:11955197
  • Hersteller:40422466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Nutring mit angeformter Abstreiflippe (Doppellippenabstreifer);
Dichtkante der Abstreiflippe leicht gerundet.
Produktvorteile
Doppelabstreifer zur Verbesserung der Gesamtdichtheit;
Abmessungen auch für genormte Einbauräume
nach ISO 6195 Typ C
• Nach innen gerichtete Dichtlippen erfüllen die Funktion eines Nutringes
• Abstreiflippe mit leicht gerundeter Dichtkante streift Schmutz sicher ab
und belässt Restölfilm auf der einfahrenden Stange
• Dichtheit, Lebensdauer und Reibverhalten des Gesamtsystems
werden positiv beeinflusst. Merkel Doppelabstreifer PU 11 wird vorzugsweise
in Verbindungmit unseren Stangendichtungen Merkel Omegat OMS‑MR eingesetzt.
Der Doppellippenabstreifer kann Drücke bis 1,6 MPa aufnehmen.
Falls sich höhere Drücke aufbauen können, empfehlen wir eine Druckentlastungsbohrung
zwischen Dichtung und Abstreifer.
Zur Liste hinzufügen

10,08 €/ Stückexkl. MwSt

11,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

10,08 €

-

5+

8,40 €

16.67%

25+

7,84 €

22.22%

50+

6,72 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PU11
Stangendurchmesser
18 mm
Nutdurchmesser
24 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
95 AU V142
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s