Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer PT1 PTFE GM201/NBR 110x122,2x7,7 L=8,1

  • ERIKS:11958192
  • Hersteller:24380092
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Merkel Doppelabstreifer PT 1 besteht aus einem Profilring
aus PTFE mit einer Dicht- und einer Abstreifkante sowie zwei O‑Ringen als Vorspannelemente.
Produktvorteile
Doppelabstreifer zur Verbesserung der Gesamtdichtheit.
Merkel Doppelabstreifer PT 1 wird vorzugsweise in Verbindung mit unseren Stangendichtungen
Merkel Omegat OMS‑MR, Merkel Kompaktdichtung T 20 oder Merkel Nutring LF 300 eingesetzt
• Geringe Reibung, stick-slip-frei
• Im Betrieb ausgezeichnete Regel- und Positionierbarkeit
• Werkstoffvarianten für Kurzhub und hohe Frequenz auf Anfrage lieferbar
• Hohe Funktionssicherheit, kann kurzzeitig den vollen Betriebsdruck aufnehmen.
Wir empfehlen eine Druckentlastungsbohrung. Bei vorgeschalteten Dichtungen mit einem guten Rückfördervermögen ist eine Druckentlastung nicht erforderlich. Bei Kombination mit Dichtungen ohne ausreichendes Rückfördervermögen, z.B. Merkel Kompaktdichtung NI 300,
KI 310 und KI 320, ist eine Druckentlastungsbohrung vor dem Abstreifer auf jeden Fall notwendig.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
PT1
Stangendurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
122.2 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Höhe der Abdichtung
7.7 mm
Material Dichtung
PTFE
Compound
PTFE GM201
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
5 m/s