Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | P9 |
Stangendurchmesser | 320 mm |
Nutdurchmesser | 350 mm |
Rillenbreite | 18 mm |
Höhe der Abdichtung | 27 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 85 NBR B247 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |