Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P9 85NBR 300x325x16/22,5

  • ERIKS:11957926
  • Hersteller:24173146
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elastomer-Doppelabstreifer speziell für große Durchmesser.
Produktvorteile
Merkel Doppelabstreifer P 9 übt nach innen die abstreifende
Funktion eines Nutringes und nach außen eine Abstreifwirkung gegen Verschmutzung aus
• Zwischengrößen ohne Form/Werkzeug möglich
• Hohe Abstreifwirkung gegen Schmutz
• Sehr gute Dichtwirkung gegen Restölfilm auf der ausfahrenden Stange
• Verschleißfest.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
P9
Stangendurchmesser
300 mm
Rillenbreite
16 mm
Material Dichtung
85NBR
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s