Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P8 NBR 109 70x78x8 L=4

  • ERIKS:10017735
  • Hersteller:24224423
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelabstreifer aus NBR (P8). Maximale Gleitgeschwindigkeit 1 m/s, Temperaturbereich von
-30° bis +100°C. Geeignet für Gabelstapler, Spritzgiessmaschinen und Pressen.
Zur Liste hinzufügen

19,53 €/ Stückexkl. MwSt

22,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,53 €

-

5+

16,27 €

16.67%

25+

15,19 €

22.22%

50+

13,02 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
P8
Stangendurchmesser
70 mm
Nutdurchmesser
78 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s