14,63 €/ Stückexkl. MwSt
17,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,55 € | - |
5+ | 14,63 € | 16.67% |
25+ | 13,65 € | 22.22% |
50+ | 11,70 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | P8 |
Stangendurchmesser | 32 mm |
Nutdurchmesser | 40 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Material Dichtung | NBR |
Compound | 90 NBR 109 |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |
5,00 €/ Stückexkl. MwSt
5,85 €inkl. MwSt
275 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026