Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P8 NBR 109 125x137x11 L=5,5

  • ERIKS:11266448
  • Hersteller:24224031
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Doppelabstreifer aus NBR (P8). Maximale Gleitgeschwindigkeit 1 m/s, Temperaturbereich von
-30° bis +100°C. Geeignet für Gabelstapler, Spritzgiessmaschinen und Pressen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
P8
Stangendurchmesser
125 mm
Nutdurchmesser
137 mm
Rillenbreite
5.5 mm
Höhe der Abdichtung
11 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
90 NBR 109
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s