Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P6 NBR B247 300x320x18 L=10,2

  • ERIKS:11352631
  • Hersteller:24005100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Abstreifer aus FKM (P6) . Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
P6
Stangendurchmesser
300 mm
Nutdurchmesser
320 mm
Rillenbreite
10.2 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Material Dichtung
NBR
Compound
85 NBR B247
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s