Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P6 FKM K664 80x92,2x12 L=7,2

  • ERIKS:11246204
  • Hersteller:24032405
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Abstreifer aus FKM (P6) . Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

34,29 €/ Stückexkl. MwSt

40,12 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,29 €

-

5+

28,58 €

16.67%

25+

26,67 €

22.22%

50+

22,86 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
P6
Stangendurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
92.2 mm
Rillenbreite
7.2 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
FKM
Compound
85 FKM K664
Temperaturbereich
von -10 bis 200 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s