Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P6 FKM K664 60x70,6x7 L=5

  • ERIKS:10017492
  • Hersteller:24038207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Abstreifer aus FKM (P6) . Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
P6
Stangendurchmesser
60 mm
Nutdurchmesser
70.6 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
FKM
Compound
85 FKM K664
Temperaturbereich
von -10 bis 200 °C
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s