Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | P6 |
Stangendurchmesser | 110 mm |
Nutdurchmesser | 122.2 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | FKM |
Compound | 85 FKM K664 |
Temperaturbereich | von -10 bis 200 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |