Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer P6 97NBR 90x100,6x5,3/7

  • ERIKS:10017600
  • Hersteller:24004926
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Abstreifer aus FKM (P6) . Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
P6
Stangendurchmesser
90 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Material Dichtung
97NBR
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s