Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Abstreifer P6 85FKM 100x112,2x...
FREUDENBERG Abstreifer P6 85FKM 100x112,2x7,2/12
ERIKS:
10017496
Hersteller:
24031905
Standard Abstreifer aus FKM (P6) . Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
FREUDENBERG
Typ
P6
Stangendurchmesser
100 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
85FKM
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s
Alle Varianten anzeigen
Anmelden