9,27 €/ Stückexkl. MwSt
10,85 €inkl. MwSt
66 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,27 € | - |
5+ | 7,73 € | 16.67% |
25+ | 7,21 € | 22.22% |
50+ | 6,18 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUASOB |
Stangendurchmesser | 20 mm |
Nutdurchmesser | 28 mm |
Rillenbreite | 5 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |