Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 75x85x10 L=7

  • ERIKS:11292993
  • Hersteller:40421728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

27,00 €/ Stückexkl. MwSt

31,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

27,00 €

-

5+

22,50 €

16.67%

25+

21,00 €

22.22%

50+

18,00 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
75 mm
Nutdurchmesser
85 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s