Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 48x60x10 L=7

  • ERIKS:11955212
  • Hersteller:40421135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

22,68 €/ Stückexkl. MwSt

26,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,68 €

-

5+

18,90 €

16.67%

25+

17,64 €

22.22%

50+

15,12 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
48 mm
Nutdurchmesser
60 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s