Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 16x26x8 L=5

  • ERIKS:11955210
  • Hersteller:12664
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

12,33 €/ Stückexkl. MwSt

14,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

12,33 €

-

5+

10,28 €

16.67%

25+

9,59 €

22.22%

50+

8,22 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
26 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s