Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AUAS PUR 925 140x155x12 L=9

  • ERIKS:11955223
  • Hersteller:103758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus PUR mit Metallgehäuse und scharfer Lippe. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

71,10 €/ Stückexkl. MwSt

83,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

71,10 €

-

5+

59,25 €

16.67%

25+

55,30 €

22.22%

50+

47,40 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AUAS
Stangendurchmesser
140 mm
Nutdurchmesser
155 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
PUR
Compound
94 AU 925
Temperaturbereich
von -30 bis 110 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
2 m/s