51,39 €/ Stückexkl. MwSt
60,13 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 51,39 € | - |
5+ | 42,83 € | 16.67% |
25+ | 39,97 € | 22.22% |
50+ | 34,26 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 125 mm |
Nutdurchmesser | 140 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Höhe der Abdichtung | 12 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |