53,73 €/ Stückexkl. MwSt
62,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 53,73 € | - |
5+ | 44,78 € | 16.67% |
25+ | 41,79 € | 22.22% |
50+ | 35,82 € | 33.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FREUDENBERG |
Typ | AUAS |
Stangendurchmesser | 120 mm |
Nutdurchmesser | 130 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | PUR |
Compound | 94 AU 925 |
Temperaturbereich | von -30 bis 110 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 2 m/s |