Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR99035 60x78x11/15

  • ERIKS:11328742
  • Hersteller:40421703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

19,08 €/ Stückexkl. MwSt

22,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

19,08 €

-

5+

15,90 €

16.67%

25+

14,84 €

22.22%

50+

12,72 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS