Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 101 80x100x15 L=12

  • ERIKS:11301044
  • Hersteller:40421706
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

23,63 €/ Stückexkl. MwSt

27,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

28,35 €

-

5+

23,63 €

16.67%

25+

22,05 €

22.22%

50+

18,90 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS