Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer AS NBR 101 24x35x8 L=5

  • ERIKS:11958042
  • Hersteller:40421705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Abstreifer aus NBR (AS) mit Metallgehäuse. Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100°C.
Zur Liste hinzufügen

15,30 €/ Stückexkl. MwSt

17,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

15,30 €

-

5+

12,75 €

16.67%

25+

11,90 €

22.22%

50+

10,20 €

33.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Typ
AS