Eriks
FREUDENBERG

FREUDENBERG Abstreifer 0208 PUR 55x70 L=7

  • ERIKS:11166870
Image 1
Einfachwirkender Schmutzabstreifer aus Polyurethan
mit integriertem Metallkäfig.
Produktvorteile
PUR-Abstreifer für axial zugängliche Einbauräume,
u.a. für genormte Einbauräume nach ISO 6195 B.
• Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung)
• Aus hochverschleißfestem Polyurethan
• Kein nach außen offener Ringspalt (Schmutztasche)
zwischen Stange und Gehäuse
• Einfach herstellbarer Einbauraum
• Keine Korrosion zwischen Gehäuse
und Abstreiferkäfig.
Zur Liste hinzufügen

23,90 €/ Stückexkl. MwSt

27,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,90 €

-

10+

21,51 €

10.00%

25+

19,12 €

20.00%

50+

16,73 €

30.00%

100+

15,54 €

35.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FREUDENBERG
Stangendurchmesser
55 mm
Rillenbreite
7 mm
Material Dichtung
PUR