Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 95x80x12x8

  • ERIKS:11232814
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,40 €/ Stückexkl. MwSt

25,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
95 mm
Innenbreite
80 mm
Dichtungsbreite
12 mm
Dicke
8 mm