Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 500x405x25x10

  • ERIKS:13227974
Image 1
Zur Liste hinzufügen

170,50 €/ Stückexkl. MwSt

199,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
500 mm
Innenbreite
405 mm
Dichtungsbreite
25 mm
Dicke
10 mm