Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 450x350x25x10

  • ERIKS:11054014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

153,50 €/ Stückexkl. MwSt

179,60 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
450 mm
Innenbreite
350 mm
Dichtungsbreite
25 mm
Dicke
10 mm