Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 410x310x25x10

  • ERIKS:11053860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

141,50 €/ Stückexkl. MwSt

165,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
410 mm
Innenbreite
310 mm
Dichtungsbreite
25 mm
Dicke
10 mm