Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 390x290x25x10

  • ERIKS:11159050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

117,00 €/ Stückexkl. MwSt

136,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
390 mm
Innenbreite
290 mm
Dichtungsbreite
25 mm
Dicke
10 mm