Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 375x275x25x8

  • ERIKS:13248894
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,60 €/ Stückexkl. MwSt

111,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
375 mm
Innenbreite
275 mm
Dichtungsbreite
25 mm
Dicke
8 mm