Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 350x250x25x10

  • ERIKS:13633805
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,00 €/ Stückexkl. MwSt

118,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
350 mm
Innenbreite
250 mm
Dichtungsbreite
25 mm
Dicke
10 mm