Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 310x210x25x10

  • ERIKS:11143470
Image 1
Zur Liste hinzufügen

96,20 €/ Stückexkl. MwSt

112,55 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
310 mm
Innenbreite
210 mm
Dichtungsbreite
25 mm
Dicke
10 mm