Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 300x200x25x10

  • ERIKS:11053857
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,60 €/ Stückexkl. MwSt

110,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
300 mm
Innenbreite
200 mm
Dichtungsbreite
25 mm
Dicke
10 mm