Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 240x170x20x8

  • ERIKS:11232808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

63,80 €/ Stückexkl. MwSt

74,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
240 mm
Innenbreite
170 mm
Dichtungsbreite
20 mm
Dicke
8 mm