Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 150x100x15x8

  • ERIKS:11053855
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,50 €/ Stückexkl. MwSt

48,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
150 mm
Innenbreite
100 mm
Dichtungsbreite
15 mm
Dicke
8 mm