Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 140x110x15x8

  • ERIKS:11165744
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,10 €/ Stückexkl. MwSt

39,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
140 mm
Innenbreite
110 mm
Dichtungsbreite
15 mm
Dicke
8 mm