Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Mannlochdichtung NovaSEAL® OV 110x80x15x8

  • ERIKS:11159046
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,20 €/ Stückexkl. MwSt

22,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NovaSEAL®
Typ
OV
Material
Grafit
Innenlänge
110 mm
Innenbreite
80 mm
Dichtungsbreite
15 mm
Dicke
8 mm