42,90 €/ Stückexkl. MwSt
50,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPHIT |
Typ | SSTC XP |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN400 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Außendurchmesser | 495 mm |
Innendurchmesser | 407 mm |
Dicke | 2 mm |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.1 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Reinheit Grafit | >99 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Streckmetall |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 250 bar |
Ash content % | <1 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <3 % |
Schwefelgehalt PPM | <700 |
511,88 €/ Stückexkl. MwSt
598,90 €inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026