Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Graphit-Flanschdichtung NOVAPHIT SSTC XP PN10/40 DN20 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13511691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,55 €/ Stückexkl. MwSt

1,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Typ
SSTC XP
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN20
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
61 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
3 mm
Dichte
1.35 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>99 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Streckmetall
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Schwefelgehalt PPM
<700
Ähnliche Produkte

766,13 €/ Stückexkl. MwSt

896,37 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026