Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Graphit-Flanschdichtung NOVAPHIT SSTC XP 150lbs 3/4" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13511746
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1,05 €/ Stückexkl. MwSt

1,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Typ
SSTC XP
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
57 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1.35 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>99 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Streckmetall
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<3 %
Schwefelgehalt PPM
<700
Ähnliche Produkte

511,88 €/ Stückexkl. MwSt

598,90 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026