Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Graphit-Flanschdichtung NOVAPHIT SSTC TA-L PN10 DN450 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:14485832
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,70 €/ Stückexkl. MwSt

80,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Typ
SSTC TA-L
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN450
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
539 mm
Innendurchmesser
458 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1.37 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>99 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Streckmetall
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<700