Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Graphit-Flanschdichtung NOVAPHIT SSTC PN25 DN250 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11118156
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,00 €/ Stückexkl. MwSt

21,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Typ
SSTC
Norm
EN 1514-1 IBC
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
340 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
2 mm
Dichte
1.35 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Reinheit Grafit
>99 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Streckmetall
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<700
Ähnliche Produkte

185,50 €/ Stückexkl. MwSt

217,04 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026