Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Graphit-Flanschdichtung NOVAPHIT SSTC 600lbs 6" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11914345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,60 €/ Stückexkl. MwSt

12,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Typ
SSTC
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
267 mm
Innendurchmesser
168 mm
Dicke
1.5 mm
Dichte
1.35 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>99 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Streckmetall
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<700
Ähnliche Produkte

161,50 €/ Stückexkl. MwSt

188,96 €inkl. MwSt

21,904 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026