12,70 €/ Stückexkl. MwSt
14,86 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FRENZELIT |
Serie | NOVAPHIT |
Typ | SSTC |
Norm | ASME B16.21 |
Anzahl Einlagen | 1 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 222 mm |
Innendurchmesser | 168 mm |
Dicke | 3 mm |
Dichte | 1.35 g/cm³ |
Dicke der Einlage | 0.1 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Reinheit Grafit | >99 % |
Material Einlage | RVS 316 L (1.4404) |
Ausführung Einlagen | Streckmetall |
Anti-stick | Ja |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |
Max. Druck | 250 bar |
Ash content % | <1 % |
Weight loss %/hour at 670 C | <4 % |
Schwefelgehalt PPM | <700 |
665,00 €/ Stückexkl. MwSt
778,05 €inkl. MwSt
17,444 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026