Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Graphit-Flanschdichtung NOVAPHIT SSTC 150lbs 10" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11914283
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,00 €/ Stückexkl. MwSt

32,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Typ
SSTC
Norm
ASME B16.21
Anzahl Einlagen
1
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
340 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
3 mm
Dichte
1.35 g/cm³
Dicke der Einlage
0.1 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Reinheit Grafit
>99 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Streckmetall
Anti-stick
Ja
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
250 bar
Ash content %
<1 %
Weight loss %/hour at 670 C
<4 %
Schwefelgehalt PPM
<700
Ähnliche Produkte

665,00 €/ Stückexkl. MwSt

778,05 €inkl. MwSt

17,444 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026