Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Graphit-Dichtungsplatte NOVAPHIT SSTC XP TA-L 1500x1500x2

  • ERIKS:12443155
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPHIT
Typ
SSTC XP TA-L
Anzahl Einlagen
1
Dicke
2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Dichte
1.37 g/cm³
Dicke der Einlage
0.15 mm
Reinheit Grafit
≥99 %
Ash content %
≤1 %
Material Einlage
RVS 316 L (1.4404)
Ausführung Einlagen
Streckmetall
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C
Max. Druck
250 bar
Weight loss %/hour at 670 C
≤3 %
Schwefelgehalt PPM
<700
Anti-stick
Ja